Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeithose Retro, schwarz, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freizeithose Retro, schwarz, XL
Freizeithose Retro, schwarz, XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562207668
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562207668
Suchbegriffe:
Freizeit-Hose
Freizeithose
Outdoor-Hose
Outdoorhose
  • JAKO Retro Logo aus dem Jahr 1992
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Modell:
6511
Material 1:
Stretch-Micro-Twill
Material 2:
100 % Polyester (recycelt)
Material 3:
Innenfutter: 100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
62046318900
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz
Größe:
XL
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.