Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Retro, schwarz, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Retro, schwarz, M
T-Shirt Retro, schwarz, M
Artikel-Nr.:
     6906-4059562213713
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562213713
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
  • JAKO Retro Logo aus dem Jahr 1992
  • Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
  • Rundhals-Rippkragen
  • Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Modell:
6114
Material 1:
Single-Jersey
Material 2:
100 % Baumwolle (Bio)
Zolltarifnummer (WA_NR):
61091000100
Herkunftsland:
BD
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: herren t shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.