Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeithose Casual, schwarz, 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freizeithose Casual, schwarz, 26
Freizeithose Casual, schwarz, 26
Artikel-Nr.:
     6906-4059562213928
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562213928
Suchbegriffe:
Freizeit-Hose
Freizeithose
Outdoor-Hose
Outdoorhose
  • 40 °C waschbar
  • Seitentaschen
  • Bund mit Druckknopf und Reißverschluss
  • Gürtelschlaufen
  • Reißverschlusstasche auf der Rückseite
  • Beinabschluss mit elastischem Einsatz
  • Moderner Schnitt in Knöchellänge
  • JAKO Flaglabel an der hinteren Naht
Weitere Informationen:
Modell:
C6540
Material 1:
Polyester-Dobby
Material 2:
90 % Polyester (recycelt), 10 % Elasthan
Material 3:
155 g/m²
Zolltarifnummer (WA_NR):
62034319000
Herkunftsland:
MM
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Größe:
26
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Weitere Suchbegriffe: outdoor hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.