Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeithose Casual, schwarz, 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freizeithose Casual, schwarz, 27
Freizeithose Casual, schwarz, 27
Artikel-Nr.:
     6906-4059562213935
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562213935
Suchbegriffe:
Freizeit-Hose
Freizeithose
Outdoor-Hose
Outdoorhose
  • 40 °C waschbar
  • Seitentaschen
  • Bund mit Druckknopf und Reißverschluss
  • Gürtelschlaufen
  • Reißverschlusstasche auf der Rückseite
  • Beinabschluss mit elastischem Einsatz
  • Moderner Schnitt in Knöchellänge
  • JAKO Flaglabel an der hinteren Naht
Weitere Informationen:
Modell:
C6540
Material 1:
Polyester-Dobby
Material 2:
90 % Polyester (recycelt), 10 % Elasthan
Material 3:
155 g/m²
Zolltarifnummer (WA_NR):
62034319000
Herkunftsland:
MM
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Größe:
27
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.