Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sporthose Manchester 2.0, schwarz, 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sporthose Manchester 2.0, schwarz, 104
Sporthose Manchester 2.0, schwarz, 104
Artikel-Nr.:
     6906-4059562230406
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562230406
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
Trainingshose (Unisex)
  • Ohne Innenslip
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
Weitere Informationen:
Modell:
4400
Material 1:
Polyester-Interlock
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
VN
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
schwarz
Größe:
104
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.