Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationshose Striker 2.0 marine/neongelb 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationshose Striker 2.0 marine/neongelb 48
Präsentationshose Striker 2.0 marine/neongelb 48
Artikel-Nr.:
     6906-4059562234374
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562234374
Suchbegriffe:
Damen-Trainingshose
Trainingshose (Damen)
damen-trainingshose blau
damen trainingshose
  • Sportiver Schnitt
  • Elastisches Material ohne Innenfutter
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Zweifarbige Reißverschlussanhänger
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Keep Dry
  • Ladies fit
Weitere Informationen:
Modell:
6519
Material 1:
Stretch-Micro-Twill
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
62046318900
Herkunftsland:
MM
Geschlecht:
Women
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: damen-trainingshose größe 48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.