| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4059562240986 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562240986 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Sportiver Schnitt
- Elastisches Material ohne Innenfutter
- Seitentaschen mit Reißverschluss
- Zweifarbige Reißverschlussanhänger
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Keep Dry
- Ladies fit
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 6519 | Material 1: | Cotton-Polyester-Fleece | Material 2: | 70 % Baumwolle, 30 % Polyester | Material 3: | , 300 g/qm | Material 4: | Fb. 40: 62 % Baumwolle, 33 % Polyester, 5 % Viskose, 300 g/m² | Zolltarifnummer (WA_NR): | 62046318900 | Herkunftsland: | MM | Geschlecht: | Men | Farbe: | Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |