Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterhose Competition 2.0, schwarz/neongelb, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyesterhose Competition 2.0, schwarz/neongelb, L
Polyesterhose Competition 2.0, schwarz/neongelb, L
Artikel-Nr.:
     6906-4059562242829
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562242829
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
Trainingshose (Unisex)
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Beinabschluss mit Reißverschluss und Ripp
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • JAKO Stick Logo
Weitere Informationen:
Modell:
9218
Material 1:
Shiny-Polyester-Tricot
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz/neongelb
Größe:
L
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.