Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rock Basic, weiß, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rock Basic, weiß, XL
Rock Basic, weiß, XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562245493
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562245493
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock weiß
damenrock
  • Mit Innenslip
  • Elastischer Bund
  • Flatlock-Nähte
Weitere Informationen:
Modell:
6202
Material 1:
Polyester-Stretch-Jersey
Material 2:
88 % Polyester, 12 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61045300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Damen
Farbe:
weiß
Größe:
XL
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.