Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TW-Underwear Tight, schwarz, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TW-Underwear Tight, schwarz, S
TW-Underwear Tight, schwarz, S
Artikel-Nr.:
     6906-4059562252712
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562252712
  • Komfortbund
  • Elastisches Material mit leicht kompressiver Wirkung
  • Bodyfit
  • Flexible Hüft- und Oberschenkelpolsterung
Weitere Informationen:
Modell:
8986
Material 1:
Polyester-Stretch-Tech
Material 2:
83 % Polyester, 17 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz
Größe:
S
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.