Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiedsrichter Trikot KA, schwarz, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiedsrichter Trikot KA, schwarz, XL
Schiedsrichter Trikot KA, schwarz, XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562252873
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562252873
Suchbegriffe:
Fußball-Trikot (Herren)
Herren-Trikot
Herrentrikot
Trikot (Herren)
  • Aufgesetzte Brusttaschen mit Klettverschluss
  • Rundhals-Rippkragen mit Druckknopfleiste
Weitere Informationen:
Modell:
4271
Material 1:
Polyester-Interlock
Material 2:
Rückenteil: Micro-Mesh
Material 3:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61052010000
Herkunftsland:
VN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz
Größe:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.