Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiedsrichter Trikot KA, schwarz, XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiedsrichter Trikot KA, schwarz, XS
Schiedsrichter Trikot KA, schwarz, XS
Artikel-Nr.:
     6906-4059562252880
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562252880
Suchbegriffe:
Fußball-Trikot (Herren)
Herren-Trikot
Herrentrikot
Trikot (Herren)
  • Aufgesetzte Brusttaschen mit Klettverschluss
  • Rundhals-Rippkragen mit Druckknopfleiste
Weitere Informationen:
Modell:
4271
Material 1:
Polyester-Interlock
Material 2:
Rückenteil: Micro-Mesh
Material 3:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61052010000
Herkunftsland:
VN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz
Größe:
XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.