Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanktop Run 2.0, weiß, 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tanktop Run 2.0, weiß, 164
Tanktop Run 2.0, weiß, 164
Artikel-Nr.:
     6906-4059562254013
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562254013
Suchbegriffe:
Herren-Tank-Top
Tank Top (Herren)
Tanktop (Herren)
Kinder-Tank-Top
  • Halsausschnitt und Armloch mit elastischer Binding
  • Flatlock-Nähte
  • Rücken aus Micro-Mesh
Weitere Informationen:
Modell:
6075
Material 1:
Polyester-Micro-Mesh
Material 2:
Materialmix
Material 3:
100 % Polyester (recycelt)
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Herkunftsland:
VN
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
weiß
Größe:
164
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.