Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanktop Run 2.0, weiß, 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tanktop Run 2.0, weiß, 40
Tanktop Run 2.0, weiß, 40
Artikel-Nr.:
     6906-4059562254051
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562254051
Suchbegriffe:
Damen-Tank-Top
Damen-Top
Tank-Top (Damen)
Tanktop (Damen)
  • Halsausschnitt und Armloch mit elastischer Binding
  • Flatlock-Nähte
  • Rücken aus Micro-Mesh
Weitere Informationen:
Modell:
6075
Material 1:
Polyester-Micro-Mesh
Material 2:
Materialmix
Material 3:
100 % Polyester (recycelt)
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Herkunftsland:
VN
Geschlecht:
Damen
Farbe:
weiß
Größe:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.