Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Premium Basics, hellgrau meliert, 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Premium Basics, hellgrau meliert, 4XL
T-Shirt Premium Basics, hellgrau meliert, 4XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562259056
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562259056
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
  • 30 °C waschbar
  • Moderne Melange-Optik
  • Premium Label
Weitere Informationen:
Modell:
6129
Material 1:
Polyester-Stretch-Jersey
Material 2:
92 % Polyester, 8 % Elasthan
Material 3:
190 g/qm
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
hellgrau meliert
Größe:
4XL
Weitere Suchbegriffe: herren t shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.