Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo Prestige, weiß, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polo Prestige, weiß, 3XL
Polo Prestige, weiß, 3XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562260694
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562260694
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
  • 40 °C waschbar
  • Moderner Stehkragen mit verdeckter Knopfleiste
  • Seitennaht-Schlitz
Weitere Informationen:
Modell:
6358
Material 1:
Polyester-Jacquard
Material 2:
100 % Polyester
Material 3:
148 g/m²
Zolltarifnummer (WA_NR):
61052010000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
weiß
Größe:
3XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.