Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzenjacke Run 2.0, neongrün, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzenjacke Run 2.0, neongrün, 3XL
Kapuzenjacke Run 2.0, neongrün, 3XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562264364
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562264364
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
  • Seitentasche mit Reißverschluss
  • Flatlock-Nähte
  • Kapuze mit Kordelzug und Stoppern
  • Ohne Kordeln bei Kindergrößen
Weitere Informationen:
Modell:
6875
Material 1:
Polyester-Stretch-Jersey
Material 2:
90 % Polyester, 10 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
neongrün
Größe:
3XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.