Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterparka, schwarz, XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterparka, schwarz, XXL
Winterparka, schwarz, XXL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562266443
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562266443
Suchbegriffe:
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Winter Jacke
Winterjacke
  • Wind- und wasserabweisendes Obermaterial
  • Atmungsaktiv
  • Wärmeisolierende, leichte Wattierung
  • Kragen- und Ärmelbündchen aus Strick-Ripp
  • Verstellbare Kapuze
  • Brust- und Seitentasche mit Reißverschluss
  • Praktische Innentasche mit Reißverschluss
  • Hochwertiger Metall-Patch auf Ärmel
  • Jackenabschluss mit Kordelzug und Stoppern
Weitere Informationen:
Modell:
7206
Material 1:
3 Lagen Laminat wattiert
Material 2:
100 % Polyester
Material 3:
12000mm PU/6000 g/m²/24h
Material 4:
Wattierung: 100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
62014090900
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz
Größe:
XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.