Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jogginghose Premium Basics, anthrazit meliert, 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jogginghose Premium Basics, anthrazit meliert, 36
Jogginghose Premium Basics, anthrazit meliert, 36
Artikel-Nr.:
     6906-4059562271232
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562271232
Suchbegriffe:
Damen-Trainingshose
Trainingshose (Damen)
Freizeit-Hose
Freizeithose
  • 40 °C waschbar
  • Moderne Melange-Optik
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Baumwoll-Touch
  • Innenseite aus atmungsaktivem Interlock
  • Premium Label
Weitere Informationen:
Modell:
8429
Material 1:
Double-Tech-Knit
Material 2:
81 % Polyester, 14 % Viskose, 5 % Elasthan
Material 3:
320 g/qm
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Damen
Farbe:
anthrazit meliert
Größe:
36
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.