| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4059562271355 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562271355 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 40 °C waschbar
- Moderne Melange-Optik
- Seitentaschen mit Reißverschluss
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Baumwoll-Touch
- Innenseite aus atmungsaktivem Interlock
- Premium Label
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 8429 | Material 1: | Double-Tech-Knit | Material 2: | 81 % Polyester, 14 % Viskose, 5 % Elasthan | Material 3: | 320 g/qm | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61046300000 | Herkunftsland: | CN | Geschlecht: | Damen | Farbe: | khaki meliert | Größe: | 34 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |