Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Short Premium Basics, khaki meliert, 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Short Premium Basics, khaki meliert, 40
Short Premium Basics, khaki meliert, 40
Artikel-Nr.:
     6906-4059562271911
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562271911
Suchbegriffe:
Damen-Freizeitshorts
Damen-Fussballshorts
Damen-Shorts
Damen-Trainingsshorts
  • 40 °C waschbar
  • Moderne Melange-Optik
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Baumwoll-Touch
  • Innenseite aus atmungsaktivem Interlock
  • Premium Label
Weitere Informationen:
Modell:
8529
Material 1:
Double-Tech-Knit
Material 2:
81 % Polyester, 14 % Viskose, 5 % Elasthan
Material 3:
320 g/qm
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Damen
Farbe:
khaki meliert
Größe:
40
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.