Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trainingsshort Winter, schwarz, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trainingsshort Winter, schwarz, XL
Trainingsshort Winter, schwarz, XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562315196
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562315196
Suchbegriffe:
Fussball-Short (Herren)
Fussballshort (Herren)
Herren-Fussballshorts
Herrenfussballshorts
  • Vorderseite aus winddichtem, thermoisolierendem Funktionsmaterial
  • Hinterhose aus Stretch für optimale Beweglichkeit
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
Weitere Informationen:
Modell:
8596
Material 1:
Polyester-Ribstop
Material 2:
100 % Polyester
Material 3:
Hinterhose: 85 % Polyester, 15 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz
Größe:
XL
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.