Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportsocken lang 3er Pack, weiß, 43-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sportsocken lang 3er Pack, weiß, 43-46
Sportsocken lang 3er Pack, weiß, 43-46
Artikel-Nr.:
     6906-4059562318746
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562318746
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Feuchtigkeitsregulierende Socken
  • Flache Zehennaht
  • Komfortbund
  • Gepolsterter Fersen- und Zehenbereich
Weitere Informationen:
Modell:
3944
Material 1:
75 % Baumwolle, 24 % Polyester, 1 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159500000
Herkunftsland:
TR
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
weiß
Größe:
43-46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.