Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stutzenstrumpf Premium anthrazit Größe 3 (35-38)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stutzenstrumpf Premium anthrazit Größe 3 (35-38)
Stutzenstrumpf Premium anthrazit Größe 3 (35-38)
Artikel-Nr.:
     6906-4059562356915
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562356915
Suchbegriffe:
Strumpfstutzen
Stutzen-Strümpfe
Stutzenstrumpf
stutzenstrumpf grau
  • Anatomisch geformter Fuß
  • Gepolsterter Knöchel- und Achillessehnenbereich
  • Gepolstertes Fußbett
  • Mesh-Einsatz an der Wade
  • Breiter Ripp-Bund
Weitere Informationen:
Modell:
3865
Material 1:
72 % Polyester, 11 % Polypropylen,10 % Elasthan, 7 % Polyamid
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159699000
Herkunftsland:
PL
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: stutzenstrumpf jako, stutzenstrumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.