Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stutzenstrumpf Boca sportgrün/weiß Größe 4 (39-42)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stutzenstrumpf Boca sportgrün/weiß Größe 4 (39-42)
Stutzenstrumpf Boca sportgrün/weiß Größe 4 (39-42)
Artikel-Nr.:
     6906-4059562357011
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562357011
Suchbegriffe:
Strumpfstutzen
Stutzen-Strümpfe
Stutzenstrumpf
stutzenstrumpf jako
  • Ripp-Bund
  • Ripp-Struktur am Knöchel
  • Gepolstertes Fußbett mit Baumwolle
Weitere Informationen:
Modell:
3869
Material 1:
77 % Polyester, 20 % Baumwolle, 3 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159699000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: stutzenstrumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.