Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymsack JAKO, marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gymsack JAKO, marine
Gymsack JAKO, marine
Artikel-Nr.:
     6906-4059562373448
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562373448
Suchbegriffe:
Schuhbeutel
Schulsportbeutel
Sport-Beutel
Sportbeutel
  • Kleine Reißverschlusstasche auf der Außenseite
  • Mit Kordel über der Schulter oder auf dem Rücken zu tragen
  • 47 x 37,5 cm (LxB)
Weitere Informationen:
Modell:
1789
Material 1:
Polyester 600 D
Material 2:
75 % Polyester, 25 % Nylon
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029298900
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
marine
Größe:
0
Weitere Suchbegriffe: Turnbeutel, schuhbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.