Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sporttasche JAKO , royal, L (ca. 60 Liter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sporttasche JAKO , royal, L (ca. 60 Liter)
Sporttasche JAKO , royal, L (ca. 60 Liter)
Artikel-Nr.:
     6906-4059562373585
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562373585
Suchbegriffe:
Sporttasche
Sporttaschen
jako sporttasche
sporttasche
  • Junior 50 x 34 x 28 cm (LxBxH)
  • Senior 60 x 44 x 30 cm (LxBxH)
  • Geräumiges Hauptfach mit umlaufendem 2-Wege-Reißverschluss
  • Bodenfach Höhe 14 cm
  • Reißverschlussfach auf der linken Seite
  • Tiefes Nassfach mit Reißverschluss auf der rechten Seite
  • Kleine Innentasche mit Reißverschluss im Hauptfach
  • Größenverstellbarer, abnehmbarer Schultergurt
Weitere Informationen:
Modell:
2089
Material 1:
Polyester 600 D
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029291900
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
royal
Größe:
L (ca. 60 Liter)
Weitere Suchbegriffe: sporttasche l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.