Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Base, schwarz, 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Base, schwarz, 42
T-Shirt Base, schwarz, 42
Artikel-Nr.:
     6906-4059562375213
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562375213
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts
  • Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
  • Weicher Griff
  • Einlaufvorbehandelt
  • Rippkragen
Weitere Informationen:
Modell:
6165
Material 1:
Single-Jersey
Material 2:
100 % Baumwolle (Bio)
Material 3:
Fb. 41: 90 % Baumwolle, 10 % Viskose (Bio)
Zolltarifnummer (WA_NR):
61091000100
Herkunftsland:
BD
Geschlecht:
Damen
Farbe:
schwarz
Größe:
42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.