Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jogginghose Base, hellgrau meliert, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jogginghose Base, hellgrau meliert, XL
Jogginghose Base, hellgrau meliert, XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562379907
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562379907
Suchbegriffe:
Freizeit-Hose
Freizeithose
Outdoor-Hose
Outdoorhose
  • Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
  • Weicher Griff
  • Einlaufvorbehandelt
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
Weitere Informationen:
Modell:
8465
Material 1:
French-Terry
Material 2:
70 % Baumwolle (Bio), 30 % Polyester
Material 3:
Fb. 41: 60 % Baumwolle (Bio), 34 % Polyester, 6 % Viskose
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046200000
Herkunftsland:
BD
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
hellgrau meliert
Größe:
XL
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.