Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Short Base, schwarz, 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Short Base, schwarz, 140
Short Base, schwarz, 140
Artikel-Nr.:
     6906-4059562380033
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562380033
Suchbegriffe:
Fussball-Short (Kinder)
Fussballshort (Kinder)
Kinder-Fussballshorts
Kinder-Shorts
  • Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
  • Weicher Griff
  • Einlaufvorbehandelt
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
Weitere Informationen:
Modell:
8565
Material 1:
French-Terry
Material 2:
70 % Baumwolle (Bio), 30 % Polyester
Material 3:
Fb. 41: 60 % Baumwolle (Bio), 34 % Polyester, 6 % Viskose
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046200000
Herkunftsland:
BD
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
schwarz
Größe:
140
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.