Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweat Challenge, maroon/marine, 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweat Challenge, maroon/marine, 116
Sweat Challenge, maroon/marine, 116
Artikel-Nr.:
     6906-4059562444704
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562444704
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
  • Polyester-Stretch-Fleece
  • Ärmel aus hochelastischem Polyester-Elasthan-Mix
  • Elastischer Kontrasteinsatz an Ärmelabschluss und Saum
  • Kontrast-Tape an der Schulter
  • Seitliches Kontrast-Tape
  • Verlängerter Rücken
  • Teamline Label
Weitere Informationen:
Modell:
8821
Material 1:
100 % Polyester
Material 2:
Ärmel: 90 % Polyester, 10 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Kids
Farbe:
maroon/marine
Größe:
116
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.