Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweat Challenge, maroon/marine, 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweat Challenge, maroon/marine, 140
Sweat Challenge, maroon/marine, 140
Artikel-Nr.:
     6906-4059562444728
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562444728
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
  • Polyester-Stretch-Fleece
  • Ärmel aus hochelastischem Polyester-Elasthan-Mix
  • Elastischer Kontrasteinsatz an Ärmelabschluss und Saum
  • Kontrast-Tape an der Schulter
  • Seitliches Kontrast-Tape
  • Verlängerter Rücken
  • Teamline Label
Weitere Informationen:
Modell:
8821
Material 1:
100 % Polyester
Material 2:
Ärmel: 90 % Polyester, 10 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Kids
Farbe:
maroon/marine
Größe:
140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.