Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Doubletex, grün, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Doubletex, grün, L
T-Shirt Doubletex, grün, L
Artikel-Nr.:
     6906-4059562448252
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562448252
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
  • DOUBLETEX Single Jersey
  • VORTEX ® Garn Technologie
  • 60 °C waschbar
  • 60 °C Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797
  • Rundhals-Rippkragen
  • Angenähter Nackenspiegel
  • Aufhängebänder in den Seitennähten
  • Verstärkte Nähte an Schulter und Armloch
  • Einlaufvorbehandelt
  • JAKO Größenlabel im Nacken
  • JAKO Flaglabel an der linken Seitennaht
Weitere Informationen:
Modell:
C6130
Material 1:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Material 2:
180 g/m²
Zolltarifnummer (WA_NR):
61091000100
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Men
Farbe:
grün
Größe:
L
... > JAKO > Casual > T-Shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.