Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke Doubletex, weiß, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke Doubletex, weiß, 3XL
Sweatjacke Doubletex, weiß, 3XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562451535
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562451535
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
  • DOUBLETEX French-Terry
  • VORTEX ® Garn Technologie
  • 60 °C waschbar
  • 60 °C Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797
  • Stehkragen
  • Jacken- und Ärmelabschluss mit Ripp
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Durchgehender Frontreißverschluss
  • Angenähter Nackenspiegel
  • Aufhängebänder in den Seitennähten
  • Verstärkte Nähte an Schulter und Armloch
  • Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Modell:
C9830
Material 1:
56 % Baumwolle, 44 % Polyester
Material 2:
320 g/qm
Zolltarifnummer (WA_NR):
61102099000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Men
Farbe:
weiß
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,77*
€ 63,07*
Lager 6906
76
€ 5,46*
ab € 47,79*
€ 63,11*
Preise: Lager 6906
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6906
Versand: Lager 6906
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,46*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6906
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.