| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4059562451993 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562451993 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - DOUBLETEX French-Terry
- VORTEX ® Garn Technologie
- 60 °C waschbar
- 60 °C Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797
- Stehkragen
- Jacken- und Ärmelabschluss mit Ripp
- Seitentaschen mit Reißverschluss
- Durchgehender Frontreißverschluss
- Angenähter Nackenspiegel
- Aufhängebänder in den Seitennähten
- Verstärkte Nähte an Schulter und Armloch
- Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | C9830 | Material 1: | 56 % Baumwolle, 44 % Polyester | Material 2: | 320 g/qm | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61102099000 | Herkunftsland: | CN | Geschlecht: | Women | Farbe: | grün | Größe: | 36 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 27,25* | € 36,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6906 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 48,16* | € 62,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6906 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6906 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6906 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,46* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6906 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|