| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4059562452099 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562452099 |
| |
|
| | |
| - DOUBLETEX French-Terry
- VORTEX ® Garn Technologie
- 60 °C waschbar
- 60 °C Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797
- Stehkragen
- Jacken- und Ärmelabschluss mit Ripp
- Seitentaschen mit Reißverschluss
- Durchgehender Frontreißverschluss
- Angenähter Nackenspiegel
- Aufhängebänder in den Seitennähten
- Verstärkte Nähte an Schulter und Armloch
- Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen: | | Modell: | C9830 | Material 1: | 56 % Baumwolle, 44 % Polyester | Material 2: | 320 g/qm | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61102099000 | Herkunftsland: | CN | Geschlecht: | Men | Farbe: | grün | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,76* | € 62,81* | | | | Lager 6906 | | | | | | € 5,46* | ab € 48,06* | € 62,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6906 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6906 | | Versand: Lager 6906 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,46* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6906 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|