| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4059562463194 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562463194 |
| |
|
| | |
| - Piqué
- Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
- 60 °C waschbar
- Polokragen
- 3-Loch-Knopfleiste
- Verstärkte Schulternähte
- Seitennaht-Schlitz
- Einlaufvorbehandelt
- JAKO Größenlabel im Nacken
- JAKO Flaglabel an der linken Seitennaht
Weitere Informationen: | | Modell: | C6321 | Material 1: | 94 % Baumwolle (Bio), 6 % Elasthan | Material 2: | Fb. 520: 89 % Baumwolle (Bio), 6 % Elasthan, 5 % Viskose | Material 3: | 220 g/m² | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61051000000 | Herkunftsland: | BD | Geschlecht: | Women | Farbe: | royal | Größe: | 44 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,05* | € 32,46* | | | | Lager 6906 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,88* | € 32,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6906 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6906 | | Versand: Lager 6906 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,46* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6906 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|