Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzenjacke Organic, maroon, 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzenjacke Organic, maroon, 34
Kapuzenjacke Organic, maroon, 34
Artikel-Nr.:
     6906-4059562465556
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562465556
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Kapuzenjacke
  • Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
  • Sweat mit weich angerauter Innenseite
  • 60 °C waschbar
  • Kapuze mit Single-Jersey Innenseite
  • Kordeln mit Metallösen und Metallenden
  • Jacken- und Ärmelabschluss mit Ripp
  • Aufgesetzte Taschen
  • Durchgehender Frontreißverschluss
  • Verstärkte Schulternähte
  • Einlaufvorbehandelt
  • JAKO Größenlabel im Nacken
  • JAKO Flaglabel an der linken Seitennaht
Weitere Informationen:
Modell:
C6820
Material 1:
70 % Baumwolle (Bio), 30 % Polyester
Material 2:
Fb. 520: 65 % Baumwolle (Bio), 30 % Polyester, 5 % Viskose
Material 3:
300 g/m²
Zolltarifnummer (WA_NR):
61102099000
Herkunftsland:
BD
Geschlecht:
Women
Farbe:
maroon
Größe:
34
Weitere Suchbegriffe: kapuzenjacken damen, freizeitjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,94*
€ 37,61*
Lager 6906
150
€ 5,46*
ab € 41,23*
€ 54,52*
Preise: Lager 6906
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6906
Versand: Lager 6906
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,46*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6906
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.