| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4059562476491 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562476491 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Polyester-Stretch-Fleece
- Ärmel aus hochelastischem Polyester-Elasthan-Mix
- Elastischer Kontrasteinsatz an Ärmelabschluss und Saum
- Kontrast-Tape an der Schulter
- Seitliches Kontrast-Tape
- Verlängerter Rücken
- Teamline Label
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 8821 | Material 1: | 100 % Polyester | Material 2: | Ärmel: 90 % Polyester, 10 % Elasthan | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61103099000 | Herkunftsland: | PK | Geschlecht: | Men | Farbe: | JAKO blau/neongelb | Größe: | XXL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |