Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Challenge, schwarz meliert/sportgrün, 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Challenge, schwarz meliert/sportgrün, 34
T-Shirt Challenge, schwarz meliert/sportgrün, 34
Artikel-Nr.:
     6906-4059562477887
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562477887
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
  • Polyester-Stretch-Jersey
  • Moderne Melange-Optik
  • Rundhalskragen
  • Kontrast-Tape an der Schulter
  • Seitliches Kontrast-Tape
  • Verlängerter Rücken
  • Seitennaht-Schlitz
  • Teamline Label
Weitere Informationen:
Modell:
6121
Material 1:
91 % Polyester, 9 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Women
Farbe:
schwarz meliert/sportgrün
Größe:
34
... > JAKO > Casual > T-Shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.