Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Challenge, steingrau meliert/schwarz, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Challenge, steingrau meliert/schwarz, 3XL
T-Shirt Challenge, steingrau meliert/schwarz, 3XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562479102
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562479102
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
  • Polyester-Stretch-Jersey
  • Moderne Melange-Optik
  • Rundhalskragen
  • Kontrast-Tape an der Schulter
  • Seitliches Kontrast-Tape
  • Verlängerter Rücken
  • Seitennaht-Schlitz
  • Teamline Label
Weitere Informationen:
Modell:
6121
Material 1:
91 % Polyester, 9 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Men
Farbe:
steingrau meliert/schwarz
Größe:
3XL
... > JAKO > Casual > T-Shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.