Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo Challenge, marine meliert/royal, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polo Challenge, marine meliert/royal, 3XL
Polo Challenge, marine meliert/royal, 3XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562479881
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562479881
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
  • Polyester-Stretch-Jersey
  • Moderne Melange-Optik
  • Polokragen
  • Kontrast-Tape an der Schulter
  • Seitliches Kontrast-Tape
  • Verlängerter Rücken
  • Seitennaht-Schlitz
  • Teamline Label
Weitere Informationen:
Modell:
6321
Material 1:
91 % Polyester, 9 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61052010000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Men
Farbe:
marine meliert/royal
Größe:
3XL
... > JAKO > Casual > Polos
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.