Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longsleeve Run 2.0, schwarz, 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longsleeve Run 2.0, schwarz, 46
Longsleeve Run 2.0, schwarz, 46
Artikel-Nr.:
     6906-4059562487534
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562487534
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
  • Polyester-Micro-Mesh
  • Rücken aus Micro-Mesh
  • Rundhalskragen
  • Flatlock-Nähte
  • Materialmix
Weitere Informationen:
Modell:
6475
Material 1:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Herkunftsland:
VN
Geschlecht:
Women
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: damen langarmshirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.