| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4059562488517 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562488517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Polyester 600 D
- Geräumiges Hauptfach mit umlaufendem 2-Wege-Reißverschluss
- Reißverschlussfach auf der linken Seite
- Tiefes Nassfach mit Reißverschluss auf der rechten Seite
- Kleine Reißverschlusstasche an der Vorderseite
- Kleine Innentasche mit Reißverschluss im Hauptfach
- Größenverstellbarer, abnehmbarer Schultergurt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | C1900 | Material 1: | 100 % Polyester | Zolltarifnummer (WA_NR): | 42029291900 | Herkunftsland: | CN | Geschlecht: | Unisex | Farbe: | schwarz | Größe: | L |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |