Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke, schwarz/anthrazit, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke, schwarz/anthrazit, S
Fleecejacke, schwarz/anthrazit, S
Artikel-Nr.:
     6906-4059562489293
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562489293
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
  • Micro-Fleece
  • Stehkragen
  • Durchgehender Front-Reißverschluss in tonalem Kontrast
  • Zippergarage
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 40 °C waschbar
  • Jacken- und Ärmelabschluss mit Ripp
Weitere Informationen:
Modell:
7703
Material 1:
100 % Polyester
Material 2:
165 g/qm
Zolltarifnummer (WA_NR):
61043300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Men
Farbe:
schwarz/anthrazit
Größe:
S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.