Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coachjacke Team, marine, 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coachjacke Team, marine, 128
Coachjacke Team, marine, 128
Artikel-Nr.:
     6906-4059562537543
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562537543
Suchbegriffe:
Coachjacke
Trainerjacke
  • Polyester-Ribstop
  • Wasserabweisendes Obermaterial mit PU-Beschichtung
  • Wärmeisolierende Wattierung
  • Weiches Fleece auf der Innenseite
  • Integrierte Rippbündchen im Ärmel
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Zippergarage
Weitere Informationen:
Modell:
7104
Material 1:
100 % Polyester
Material 2:
1500 mm PU
Material 3:
Wattierung: 100 % Polyester
Material 4:
Innenfutter: 100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
62029300000
Herkunftsland:
MM
Geschlecht:
Kids
Farbe:
marine
Größe:
128
... > JAKO > Teamline > Coachjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.