| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4059562555073 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562555073 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - French-Terry
- Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
- Weicher Griff
- Einlaufvorbehandelt
- Seitentaschen
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Kordeln in Kontrastfarbe
- Beinabschluss mit Ripp
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 6565D | Material 1: | 70 % Baumwolle (Bio), 30 % Polyester | Material 2: | Fb. 41: 60 % Baumwolle (Bio), 34 % Polyester, 6 % Viskose | Herkunftsland: | BD | Geschlecht: | Women | Farbe: | hellgrau meliert | Größe: | 42 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |