| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4059562557039 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562557039 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Wasserabweisendes Obermaterial mit PU-Beschichtung
- Seitentaschen mit Reißverschluss
- Verlängerter Rücken
- Innenfutter aus Mesh mit offenem Abschluss im Rücken
- Ärmelabschluss mit elastischer Binding
- Zippergarage
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 7402 | Material 1: | 100 % Polyester | Material 2: | 1500 mm PU | Material 3: | Innenfutter: 100 % Polyester | Zolltarifnummer (WA_NR): | 62029300000 | Herkunftsland: | MM | Geschlecht: | Men | Farbe: | marine | Größe: | M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |