Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stutzenstrumpf Allround, skyblue, 3 (35-38)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stutzenstrumpf Allround, skyblue, 3 (35-38)
Stutzenstrumpf Allround, skyblue, 3 (35-38)
Artikel-Nr.:
     6906-4059562571172
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562571172
Suchbegriffe:
Strumpfstutzen
Stutzen-Strümpfe
Stutzenstrumpf
stutzenstrumpf jako
  • Ripp-Struktur am Knöchel
  • Elastischer Kompressionsbund
  • Fersen- und Zehenbereich aus Baumwolle für mehr Komfort
  • JAKO Dots an der Wade
Weitere Informationen:
Modell:
3899
Material 1:
77 % Polyester (recycelt), 20 % Baumwolle (Bio), 3 % Elasthan
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
skyblue
Größe:
3 (35-38)
Weitere Suchbegriffe: stutzenstrumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.