Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Premium, schwarz, 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke Premium, schwarz, 5XL
Softshelljacke Premium, schwarz, 5XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562575798
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562575798
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
  • Wind- und wasserabweisendes Obermaterial
  • Weiches Fleece auf der Innenseite
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Praktische Innentasche mit Reißverschluss
  • Verlängerter Rücken
  • Kapuze mit Kordelzug und Stoppern
Weitere Informationen:
Modell:
7607
Material 1:
100 % Polyester
Material 2:
5000 mm PU, 5000 g/m²/24h
Herkunftsland:
MM
Geschlecht:
Men
Farbe:
schwarz
Größe:
5XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.